Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kamin-Dicht 310 ml schwarz (bis +1.500° C) Hitzebeständiger

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kamin-Dicht 310 ml schwarz (bis +1.500° C) Hitzebeständiger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 8 310

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230081

Sonepar Artikelnummer

120534286

Hersteller Artikelnummer

230 8 310

Hersteller Typ

230 8 310

Hersteller Artikel Nr.:

230 8 310

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.632 kg

Einkomponentig, extrem hitzebeständig, bis zu +1500° C, breites Haftspektrum, schnell abbindend, alterungsbeständig, lösemittelfrei, siliconfrei, asbestfrei.