Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Karosserie-Dicht 310 ml weiß Kleb- und Dichtmasse

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Karosserie-Dicht 310 ml weiß Kleb- und Dichtmasse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 243 310 1

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.401 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421243012

Sonepar Artikelnummer

120534330

Hersteller Artikelnummer

243 310 1

Hersteller Typ

243 310 1

Hersteller Artikel Nr.:

243 310 1

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.401 kg

Einkomponentig, für unterschiedlichste Materialien, dauerelastisch, vibrationsfest, geruchlos, überstreichbar (außer Alkydharzlacke), schäumt nicht auf, nicht korrosiv, spaltüberbrückend, witterungs-, alterungs- und UV-beständig, reagiert mit Feuchtigkeit, hohe Reißfestigkeit, hohe Sofortklebekraft, siliconfrei