Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenpresse Econo-Max 310 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenpresse Econo-Max 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 3310

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Griff klappbar - Nein

  • Volumen Kartusche - 150 .. 310 ml

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 16 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906016

Sonepar Artikelnummer

120279237

Hersteller Artikelnummer

906 3310

Hersteller Typ

906 3310

Hersteller Artikel Nr.:

906 3310

Werkstoff:

Kunststoff

Griff klappbar:

Nein

Volumen Kartusche:

150 .. 310 ml

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.975 kg

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Norm-Kartuschen mit 310 ml + 150 ml Inhalt. Der neue Butterfly-Griff ermöglicht das Aufhängen der Kartuschenpresse, sowie kraftvolleres ausziehen und drücken der Vorschubstange.