Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenpresse Econo-Max Side-by-Side für 210 ml Kartusche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenpresse Econo-Max Side-by-Side für 210 ml Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907 163

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Griff klappbar - Nein

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421907044

Sonepar Artikelnummer

120534720

Hersteller Artikelnummer

907 163

Hersteller Typ

907 163

Hersteller Artikel Nr.:

907 163

Werkstoff:

Kunststoff

Griff klappbar:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

1.192 kg

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Side-by-Side-Kartuschen, z. B. für beko 2-K Speed Zargenschaum, extrem robuste Ausführung, gummierte Griffe, sehr gute Übersetzung und Kraftübertragung, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad.