Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side für 56 g/50 ml Kartusc

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenpresse Maxbond Side-by-Side für 56 g/50 ml Kartusc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 4 56

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906092

Sonepar Artikelnummer

120534718

Hersteller Artikelnummer

906 4 56

Hersteller Typ

906 4 56

Hersteller Artikel Nr.:

906 4 56

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.498 kg

Zur Aufnahme und Verarbeitung von Side-by-Side-Kartuschen, z. B. für beko Maxbond. Stabile Ausführung