BEKO - Kartuschenpresse ProfiMax MEHRSPRACHIG (DE, IT, FR, PL, EN)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906 3330
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Ja
PU-Schaum-Pistole - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Standardartikel
EAN
4036421906375
Sonepar Artikelnummer
120534717
Hersteller Artikelnummer
906 3330
Hersteller Typ
906 3330
Hersteller Artikel Nr.:
906 3330
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Ja
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.795 kg
Zur Aufnahme und Verarbeitung von Norm-Kartuschen mit 310 ml + 150 ml Inhalt. Robust und kraftvoll, ermüdungsfreies Arbeiten, sehr hoher Wirkungsgrad, gute Ergonomie dank drehbarem Kartuschenrahmen, schwarze Stange mit sehr harter Oberfläche, Schubklotz mit 6000 N Druckwiderstand, integrierter Leiterhaken, geeignet für zähe Substanzen, Übersetzungsverhältnis 18:1.


