BEKO - Kartuschenpresse Skelett Metall -Premium-, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906 310 2
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421906351
Sonepar Artikelnummer
120534716
Hersteller Artikelnummer
906 310 2
Hersteller Typ
906 310 2
Hersteller Artikel Nr.:
906 310 2
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Anzahl der Raststellungen:
1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055910
Gewicht:
0.453 kg


