Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenspitze lang 165 mm, transparent für PE-Kartuschen

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenspitze lang 165 mm, transparent für PE-Kartuschen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 310 165

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kartuschendüse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39239000

  • Gewicht - 0.008 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906078

Sonepar Artikelnummer

120534715

Hersteller Artikelnummer

906 310 165

Hersteller Typ

906 310 165

Hersteller Artikel Nr.:

906 310 165

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kartuschendüse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39239000

Gewicht:

0.008 kg

Kartuschenspitze lang 165 mm. Farbe: transparent