Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenspitze standard 105 mm, transparent für PE-Kartusc

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenspitze standard 105 mm, transparent für PE-Kartusc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 310 105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kartuschendüse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39235090

  • Gewicht - 0.004 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906061

Sonepar Artikelnummer

120534712

Hersteller Artikelnummer

906 310 105

Hersteller Typ

906 310 105

Hersteller Artikel Nr.:

906 310 105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kartuschendüse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.004 kg

Kartuschenspitze standard 105 mm. Farbe: transparent