BEKO - Kartuschenspitze wiederverschließbar für PE-Kartuschen Trans

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 906 310 10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kartuschendüse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39235090
Gewicht - 0.006 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421906122
Sonepar Artikelnummer
120534711
Hersteller Artikelnummer
906 310 10
Hersteller Typ
906 310 10
Hersteller Artikel Nr.:
906 310 10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kartuschendüse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.006 kg
Kartuschenspitze standard 105 mm. Farbe: transparent mit blauer Verschlusskappe


