Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenspitzen für PE-Kartuschen 105 mm Kartuschenspitze

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenspitzen für PE-Kartuschen 105 mm Kartuschenspitze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 310 002

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kartuschendüse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39233010

  • Gewicht - 0.045 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906283

Sonepar Artikelnummer

120534708

Hersteller Artikelnummer

906 310 002

Hersteller Typ

906 310 002

Hersteller Artikel Nr.:

906 310 002

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kartuschendüse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39233010

Gewicht:

0.045 kg

6 x Kartuschenspitzen, Länge 105 mm