Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kartuschenspitzen V für PE-Kartuschen 57 mm für PE-Kartusche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kartuschenspitzen V für PE-Kartuschen 57 mm für PE-Kartusche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 906 310 004

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.027 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421906436

Sonepar Artikelnummer

120534709

Hersteller Artikelnummer

906 310 004

Hersteller Typ

906 310 004

Hersteller Artikel Nr.:

906 310 004

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.027 kg

Die Kartuschenspitze V gewährleistet bestmögliches Aufbringen von zähen Klebstoffen wie beispielsweise unserem MS-Flex, Gecko usw. Inhalt: 6 Kartuschenspitzen, Länge 57 mm.