Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: hellblau

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Koi-Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: hellblau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-070-4040

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 63071010

  • Gewicht - 0.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000318

Sonepar Artikelnummer

120534765

Hersteller Artikelnummer

PZ-070-4040

Hersteller Typ

PZ-070-4040

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-070-4040

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

63071010

Gewicht:

0.070 kg

Vielseitig einsetzbar wie z. B. auf Glas, Spiegeln, Fenstern, ­Armaturen, Fliesen u. v. m. Auch hervorragend als Geschirrtuch geeignet. Hohe Schmutzaufnahme durch neue Webtechnik, hohe Fettlösekraft dank neuer Faserkombination. Absolute Streifen- und Fusselfreiheit. Eine extra starke Umkettelung verhindert ein Ausreißen an den Kanten. Material­zusammensetzung: 70% Polyester, 30% Polyamide. Bis 60° C waschbar. Größe: 40 x 40 cm Farbe: hellblau