Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Kunststoffeimer 14 l blau, eckig, mit Metallbügel und Griffr

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Kunststoffeimer 14 l blau, eckig, mit Metallbügel und Griffr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-095-014

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.525 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000523

Sonepar Artikelnummer

120534769

Hersteller Artikelnummer

PZ-095-014

Hersteller Typ

PZ-095-014

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-095-014

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.525 kg

eckig, mit Metallbügel, Volumen: 12 l, Abmessungen: 350 x 250 x 200 mm, Farbe: schwarz