Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - LK-Dicht 310 ml grau Dichtmasse für Lüftungskanäle

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - LK-Dicht 310 ml grau Dichtmasse für Lüftungskanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 505

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 0.31 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230043

Sonepar Artikelnummer

120534285

Hersteller Artikelnummer

230 505

Hersteller Typ

230 505

Hersteller Artikel Nr.:

230 505

Ausführung:

sonstige

Farbe:

grau

Inhalt:

0.31 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.502 kg

Sehr gute Anfangshaftung, fungizide Ausstattung, breites Haftspektrum, alterungsbeständig, überstreichbar, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, umweltfreundlich, nicht korrosiv, chemisch neutral, dauerelastisch, dehnfähig, geruchsneutral.