Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Magazin für 96 Stück Kartuschen 310 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Magazin für 96 Stück Kartuschen 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999 63

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 73143900

  • Gewicht - 7.160 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421999728

Sonepar Artikelnummer

120534732

Hersteller Artikelnummer

999 63

Hersteller Typ

999 63

Hersteller Artikel Nr.:

999 63

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73143900

Gewicht:

7.160 kg

Magazin für 96 Stück Kartuschen 310 ml Beko. Großer Kartuschen-Speicher.