Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Maxbond 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber 28 g

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Maxbond 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber 28 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 628

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Farbe - weiß

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270162

Sonepar Artikelnummer

120359028

Hersteller Artikelnummer

270 628

Hersteller Typ

270 628

Hersteller Artikel Nr.:

270 628

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Farbe:

weiß

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

100 °C

Max. Klebespalt:

4 mm

Verarbeitungszeit:

240 .. 420 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Wasserfest:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Nettogewicht:

28 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.090 kg

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, geprüfte "ISEGA"-Lebensmittelqualität, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest