Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Maxbond 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber 56 g inkl. 3 Zwangs

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Maxbond 2-K Methylacrylat Hightec-Kleber 56 g inkl. 3 Zwangs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 656

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Nettogewicht - 56 g

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270124

Sonepar Artikelnummer

120534417

Hersteller Artikelnummer

270 656

Hersteller Typ

270 656

Hersteller Artikel Nr.:

270 656

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Nettogewicht:

56 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.108 kg

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, geprüfte "ISEGA"-Lebensmittelqualität, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest