Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber 28 g inkl. 3 Zwangsmischer,

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Maxbond Speed 2-K Hightec-Kleber 28 g inkl. 3 Zwangsmischer,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270 728

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Nettogewicht - 28 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421270216

Sonepar Artikelnummer

120534419

Hersteller Artikelnummer

270 728

Hersteller Typ

270 728

Hersteller Artikel Nr.:

270 728

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Nettogewicht:

28 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.084 kg

Kraftvolle Verklebung unterschiedlichster Materialien, füllt Risse und Spalten bis 4 mm, extrem schnelle Aushärtung, ausgezeichnete Belastbarkeit, geprüfte "ISEGA"-Lebensmittelqualität, lösemittelbeständig, stoß-, scher- und abschälfeste Verbindung, keine spröde Verbindung, witterungs- und feuchtigkeitsresistent, sehr gute chemische Widerstandsfähigkeit, große Temperaturbeständigkeit, standfest