Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Metallic-Flex 305 g metallic silber Elastischer 1-Komponente

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Metallic-Flex 305 g metallic silber Elastischer 1-Komponente

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247 305 1

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.397 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421247027

Sonepar Artikelnummer

120534344

Hersteller Artikelnummer

247 305 1

Hersteller Typ

247 305 1

Hersteller Artikel Nr.:

247 305 1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.397 kg

Metalleffekt, Oberfläche in 3-D Optik, gute UV-beständigkeit, siliconfrei, ohne Lösemittel, chemikalienbeständig, witterungsbeständig, sehr geringer Schwund, Oberfläche ähnlich Schweißnaht