Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: blau, siliconfrei, ultras

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Microfasertuch, 40 x 40 cm, Farbe: blau, siliconfrei, ultras

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PZ-060-4040-010

  • Herkunftsland - KR

  • Zolltarifnummer - 63071010

  • Gewicht - 0.565 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000547

Sonepar Artikelnummer

120534764

Hersteller Artikelnummer

PZ-060-4040-010

Hersteller Typ

PZ-060-4040-010

Hersteller Artikel Nr.:

PZ-060-4040-010

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

63071010

Gewicht:

0.565 kg

Das kettelnahtlose Tuch mit zwei unterschiedlich strukturierten Seiten ist unerlässlich zur Vorbereitung/Verarbeitung im Innen- und ­Außenbereich. Selbst nach 50-facher Maschinen­wäsche kein Ausfransen dank Ultraschallschnitt. Weiche, flusen- und siliconfreie Qualität garantiert eine perfekte, schlieren- und mikrokratzerfreie Performance. Material­zusammensetzung: 80% Polyester, 20% Polyamide. Bis 95° C waschbar. Größe: 40 x 40 cm Farbe: blau