Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml schwarz

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - MS-Flex Kleben + Dichten 300 ml schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 246 290 2

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421246020

Sonepar Artikelnummer

120534339

Hersteller Artikelnummer

246 290 2

Hersteller Typ

246 290 2

Hersteller Artikel Nr.:

246 290 2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.500 kg

Dauerelastisch, für unterschiedlichste Materialien, geruchlos, geringes Schrumpfverhalten, leicht zu verarbeiten, einfach auszupressen, witterungsbeständig, UV-beständig, alterungsbeständig, extreme Sofortklebkraft, siliconfrei, isocyanatfrei, im Innen- und Außenbereich anwendbar