Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m, silber Universal Kraft-Gewebe

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Multi-Power-Tape 50 mm x 25 m, silber Universal Kraft-Gewebe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262 205 251

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - Glasfaser

  • Farbe - Silber

  • Länge - 25 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 48 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421262198

Sonepar Artikelnummer

120534382

Hersteller Artikelnummer

262 205 251

Hersteller Typ

262 205 251

Hersteller Artikel Nr.:

262 205 251

Breite:

50 mm

Werkstoff:

Glasfaser

Farbe:

Silber

Länge:

25 m

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

59061000

Gewicht:

0.220 kg

Reißfestes, gewebeverstärktes Kraftband, 3-lagig, zum Befestigen, Reparieren und Abdichten, wasserfest und bis zu max. 4 bar druckdicht, hohe Klebekraft auf fast allen Oberflächen wie Holz, Stein, Beton, Mauerwerk, vielen Kunststoffen, Metall, Gewebe etc., extrem belastbar bis zu 20 kg/Bandbreite, temperaturbeständig bis +70° C.