BEKO - NBS-Pistole BlackStar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907 751 1
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421907020
Sonepar Artikelnummer
120534724
Hersteller Artikelnummer
907 751 1
Hersteller Typ
907 751 1
Hersteller Artikel Nr.:
907 751 1
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.710 kg


