BEKO - NBS-Pistole LongStar -Spezial-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907 751 2
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - Nein
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84242000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421907099
Sonepar Artikelnummer
120534726
Hersteller Artikelnummer
907 751 2
Hersteller Typ
907 751 2
Hersteller Artikel Nr.:
907 751 2
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
1.272 kg
Rohrlänge ca. 80 cm, gelenkschonendes und ermüdungsfreies Verarbeiten, Dosenadapter nach hinten abgeknickt für einen optimalen Schwerpunkt im Griffbereich, Dosenadapter und Ventil aus PTFE, stabile Ausführung, auch für Arbeiten in höher bzw. tiefer gelegenen Bereichen geeignet.


