Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - NBS-Pistole SilverStar

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - NBS-Pistole SilverStar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 907 751 3

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84242000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421907112

Sonepar Artikelnummer

120534727

Hersteller Artikelnummer

907 751 3

Hersteller Typ

907 751 3

Hersteller Artikel Nr.:

907 751 3

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84242000

Gewicht:

0.368 kg

Robuste Metallkonstruktion für Profis, Adapter komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum. Über das Stellrad lässt sich der Schaumaustritt hervorragend regulieren. Ergonomisch geformter Griff für perfekten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten.