Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Parkettfugendicht 310 ml buche-hell

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Parkettfugendicht 310 ml buche-hell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223 02

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.570 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421223021

Sonepar Artikelnummer

120534199

Hersteller Artikelnummer

223 02

Hersteller Typ

223 02

Hersteller Artikel Nr.:

223 02

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.570 kg

Polyacrylatdispersion, überstreichbar, geruchsneutral, lösungsmittel-, formaldehyd-, siliconfrei, gebrauchsfertig, einkomponentig, schnell trocknend, hohe Haftfähigkeit, Zertifizierung EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm