Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Performance No. 3 Felgenreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Performance No. 3 Felgenreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P3-005-00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 5.915 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000066

Sonepar Artikelnummer

120534747

Hersteller Artikelnummer

P3-005-00

Hersteller Typ

P3-005-00

Hersteller Artikel Nr.:

P3-005-00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

5.915 kg

Wirkindikator durch Verfärbung, entfernt Bremsstaub, Flugrost und andere anorganische Verschmutzungen selbsttätig, materialschonend, da säure- und alkalifrei, optimale Haftung durch Gelformel, Tenside biologisch abbaubar, 750 ml inklusive Sprühkopf.