Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Performance No. 7 Glasreiniger 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Performance No. 7 Glasreiniger 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P7-005-00

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34029010

  • Gewicht - 5.415 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000141

Sonepar Artikelnummer

120534756

Hersteller Artikelnummer

P7-005-00

Hersteller Typ

P7-005-00

Hersteller Artikel Nr.:

P7-005-00

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34029010

Gewicht:

5.415 kg

Frischer Duft, reinigt blitzschnell und schlierenfrei ohne Wasser, Glanz- und Glätteadditive, schont die Oberfläche, löst hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Öl, Fett und Insekten, 750 ml inklusive Sprühkopf.