Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Performance No. 9 Motorkonservierer 750 ml Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Performance No. 9 Motorkonservierer 750 ml Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P9-000-75

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34029010

  • Gewicht - 0.871 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421000172

Sonepar Artikelnummer

120534759

Hersteller Artikelnummer

P9-000-75

Hersteller Typ

P9-000-75

Hersteller Artikel Nr.:

P9-000-75

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34029010

Gewicht:

0.871 kg

Performance No. 9 ist eine natürlich glänzende, wasserverdrängende Konservierung für Motoren, Gehäuseteile, Gummischläuche und Aggregate an PKW, Nutzfahrzeugen etc., mit angenehmer Beduftung. Die behandelten Teile erhalten ihre neuwertige Optik zurück. Durch die vollständige Abtrocknung (kein Schmierfilm) wird eine Schmutzbindung verhindert. Durch die sehr gute Kriechwirkung und den dauerelastischen Schutzfilm werden die Aggregate vor Korrosion und Umwelteinflüssen geschützt. Für die Anwendung auf trockenen und nassen Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis +250° C.