BEKO - Pistole PU-Schaum Beko-Blue

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 907 751 001
Werkstoff - Kunststoff
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4036421907013
Sonepar Artikelnummer
120279241
Hersteller Artikelnummer
907 751 001
Hersteller Typ
907 751 001
Hersteller Artikel Nr.:
907 751 001
Werkstoff:
Kunststoff
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
150 .. 310 ml
PU-Schaum-Pistole:
Ja
Nachtropfsperre:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84242000
Gewicht:
0.349 kg


