Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Pistolenschaum, 750 ml, 42 Liter Ausbeute

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Pistolenschaum, 750 ml, 42 Liter Ausbeute

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 751

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - flüssig

  • Farbe - grau

  • Inhalt - 750 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421280024

Sonepar Artikelnummer

120279240

Hersteller Artikelnummer

280 751

Hersteller Typ

280 751

Hersteller Artikel Nr.:

280 751

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

flüssig

Farbe:

grau

Inhalt:

750 ml

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

EE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.900 kg

Fugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil.