Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Premium-Acryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Premium-Acryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 300 020

  • Ausführung - Acrylbasis

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 0.31 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230074

Sonepar Artikelnummer

120534277

Hersteller Artikelnummer

230 300 020

Hersteller Typ

230 300 020

Hersteller Artikel Nr.:

230 300 020

Ausführung:

Acrylbasis

Farbe:

weiß

Inhalt:

0.31 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.537 kg

Plastoelastisch, geruchlos, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, hohe Alkalibeständigkeit, nicht korrosiv gegenüber Metall.