Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Premium-Acryl mit 20% Dehnung 400 ml Beutelware weiß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Premium-Acryl mit 20% Dehnung 400 ml Beutelware weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 400 020

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.657 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230098

Sonepar Artikelnummer

120534284

Hersteller Artikelnummer

230 400 020

Hersteller Typ

230 400 020

Hersteller Artikel Nr.:

230 400 020

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.657 kg

Plastoelastisch, geruchlos, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, lösemittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, hohe Alkalibeständigkeit, nicht korrosiv gegenüber Metall.