Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 5 x 160/100

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 5 x 160/100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404 005 160

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075030

  • Gewicht - 0.044 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421404178

Sonepar Artikelnummer

120534583

Hersteller Artikelnummer

404 005 160

Hersteller Typ

404 005 160

Hersteller Artikel Nr.:

404 005 160

Geeignet für Beton:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.044 kg

PGM-geprüft, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, höchste Wirtschaftlichkeit, schneller Bohrfortschritt, verbesserte Lotrezeptur, Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel, hervorragende Leistung, lange Lebensdauer, kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale), wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie