Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 110/50

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 110/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404 006 110

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075030

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421404024

Sonepar Artikelnummer

120534584

Hersteller Artikelnummer

404 006 110

Hersteller Typ

404 006 110

Hersteller Artikel Nr.:

404 006 110

Geeignet für Beton:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.040 kg

PGM-geprüft, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, höchste Wirtschaftlichkeit, schneller Bohrfortschritt, verbesserte Lotrezeptur, Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel, hervorragende Leistung, lange Lebensdauer, kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale), wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie