Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 210/150

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - QUAD-SDS plus Hammerbohrer 6 x 210/150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 404 006 210

  • Geeignet für Beton - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82075030

  • Gewicht - 0.054 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421404048

Sonepar Artikelnummer

120534586

Hersteller Artikelnummer

404 006 210

Hersteller Typ

404 006 210

Hersteller Artikel Nr.:

404 006 210

Geeignet für Beton:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82075030

Gewicht:

0.054 kg

PGM-geprüft, spezielle Hauptschneiden-Geometrie, Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren, höchste Wirtschaftlichkeit, schneller Bohrfortschritt, verbesserte Lotrezeptur, Nebenschneiden schützen den Bohrer bei Armierungstreffern, verkürzte und konisch verlaufende Spiraleingänge für raschen Abtransport des Bohrmehls in die großvolumigen Doppelwendel, hervorragende Leistung, lange Lebensdauer, kernverstärkte Spiralgeometrie (KVS-Spirale), wirkt schwingungsdämpfend und erhöht die Schlagenergie