Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BEKO - Scheibenfrostschutz -Konzentrat- 5 l Kanister

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Scheibenfrostschutz -Konzentrat- 5 l Kanister

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 299 5 5000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38200000

  • Gewicht - 4.812 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421299170

Sonepar Artikelnummer

120534555

Hersteller Artikelnummer

299 5 5000

Hersteller Typ

299 5 5000

Hersteller Artikel Nr.:

299 5 5000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38200000

Gewicht:

4.812 kg

Kristallklare Sicht ohne Streifen, ganzjährig einsetzbar, hoher Gefrierschutz, frischer Duft, biologisch leicht abbaubare Tenside (vollständig biologisch abbaubar nach Anhang III DetergenzienVO), phosphatfrei, siliconfrei, ohne Konservierungsmittel