Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Schwerlast-Müllsäcke 120 l, 50 (25Stk./Rolle)

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Schwerlast-Müllsäcke 120 l, 50 (25Stk./Rolle)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900 120 050

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 39232100

  • Gewicht - 1.498 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421902162

Sonepar Artikelnummer

121196027

Hersteller Artikelnummer

900 120 050

Hersteller Typ

900 120 050

Hersteller Artikel Nr.:

900 120 050

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

39232100

Gewicht:

1.498 kg

beko Schwerlast-Müllsäcke 120 l, 50 µ 700 x 1100 mm, blau, LDPE 25 Stück/Rolle