Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - SealCon Spezial-Dichtmasse 80 ml Tube MEHRSPRACHIG (DE, IT,

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - SealCon Spezial-Dichtmasse 80 ml Tube MEHRSPRACHIG (DE, IT,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232 200 080

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - rot

  • Inhalt - 80 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421232115

Sonepar Artikelnummer

120534297

Hersteller Artikelnummer

232 200 080

Hersteller Typ

232 200 080

Hersteller Artikel Nr.:

232 200 080

Ausführung:

sonstige

Farbe:

rot

Inhalt:

80 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.106 kg

Dauerplastischer Dichtstoff, ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit, sehr gute Haftung, silicon- und isocyanatfrei, temperaturbeständig bis +300° C, beständig gegen Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische, verhindert atmosphärische Korrosion, Zulassung gemäß DVGW.