Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - SET:1xTecLine Super-Kraftreiniger 1 l,Sprühflasche 500ml leer

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - SET:1xTecLine Super-Kraftreiniger 1 l,Sprühflasche 500ml leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 999 101 009

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 1.198 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421999490

Sonepar Artikelnummer

120924454

Hersteller Artikelnummer

999 101 009

Hersteller Typ

999 101 009

Hersteller Artikel Nr.:

999 101 009

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

1.198 kg

Enthält 1 Flasche Super-Kraftreiniger Konzentrat und 1 Sprühflasche Leerflasche 500 ml mit Sprühkopf