BEKO - SET: NBS beko B3-Pistolenschaum-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 097
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 5.452 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421998219
Sonepar Artikelnummer
121196029
Hersteller Artikelnummer
999 95 097
Hersteller Typ
999 95 097
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 097
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
5.452 kg
SET NBS beko B3-Pistolenschaum im weißen Faltkarton Inhalt: 5 x beko B3-Pistolenschaum 750 ml 1-Komponenten Polyurethanschaum 750 ml Dose, B3-Qualität MEHRSPRACHIG (DE, IT, FR, PL, EN) 1 x beko PU-Universal-Reiniger 500 ml MEHRSPRACHIG (DE, IT, FR, PL, EN) 1 x NBS-Pistole BLUE


