BEKO - SET NBS Cool Winterschaum-Set in Trägerschale eingeschweißt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 029
Inhalt - 500 ml
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 2.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421999254
Sonepar Artikelnummer
120534737
Hersteller Artikelnummer
999 95 029
Hersteller Typ
999 95 029
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 029
Inhalt:
500 ml
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
2.780 kg
2 Dosen Cool Winterschaum 1-Komponenten Polyurethanschaum, einfache Handhabung, DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, verarbeitbar bis -10° C Umgebungstemperatur, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil. 1 PU-Universal-Reiniger Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend. 1 NBS-Pistole BLUE Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen.


