BEKO - SET NBS Pistolenschaum-Set 'SilverStar' in Trägerschale ein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 032
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 2.796 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421999223
Sonepar Artikelnummer
120534738
Hersteller Artikelnummer
999 95 032
Hersteller Typ
999 95 032
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 032
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
2.796 kg
2 Dosen Pistolenschaum 1-Komponenten Polyurethanschaum, DIN 4102 B2-Qualität, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, einfache Handhabung (NBS-Pistole), schalldämmend bis 56 dB, Schaumausbeute ca. 42 Liter. 1 PU-Universal-Reiniger Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend. 1 NBS-Pistole SilverStar Robuste Metallkonstruktion für Profis, Adapter komplett mit Antihaftbeschichtung auf PTFE-Basis = kein Verkleben mit PU-Schaum. Über das Stellrad lässt sich der Schaumaustritt hervorragend regulieren. Ergonomisch geformter Griff für perfekten Halt und ermüdungsfreies Arbeiten.


