BEKO - SET NBS WDVS-Klebeschaum-Set in Trägerschale eingeschweißt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 070
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 2.998 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421999124
Sonepar Artikelnummer
120534739
Hersteller Artikelnummer
999 95 070
Hersteller Typ
999 95 070
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 070
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
2.998 kg
2 Dosen WDVS-Klebeschaum 1-Komponenten Polyurethanschaum, DIN 4102 B1-Qualität, bauaufsichtliche Zulassung für EPS-Dämmplatten im Wärmedämm-Verbundsystem, lösemittelfrei, feuchtigkeitshärtend, verarbeitbar ab +5° C, Wärmedämmwert 0,029 W/(mk), ausgezeichnete Schallisolation, wasserfest, zum Befestigen und Verfüllen, sehr gute Hafteigenschaften, schnelle Aushärtung, Ausbeute bis 47 Liter (freigeschäumt), für 10 bis 15 m² Dämmung. 1 PU-Universal-Reiniger Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend. 1 NBS-Pistole BLUE Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen.


