BEKO - SET NBS XXL-Pistolenschaum-Set in Trägerschale eingeschweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 006
Herkunftsland - SI
Zolltarifnummer - 39095090
Gewicht - 2.922 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421999063
Sonepar Artikelnummer
120534734
Hersteller Artikelnummer
999 95 006
Hersteller Typ
999 95 006
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 006
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
2.922 kg
2 Dosen Pistolenschaum XXL Einkomponentig, Fugenschalldämmung bis 61 dB, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 45 Liter, 40% höhere Ergiebigkeit, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil. 1 PU-Universal-Reiniger Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend. 1 NBS-Pistole BLUE Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen.


