BEKO - SET: Pistolenschaum, Pistole, Reiniger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 999 95 008
Ausführung - sonstige
Farbe - braun
Inhalt - 1500 ml
Verpackung - Kartusche
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421999087
Sonepar Artikelnummer
120279236
Hersteller Artikelnummer
999 95 008
Hersteller Typ
999 95 008
Hersteller Artikel Nr.:
999 95 008
Ausführung:
sonstige
Farbe:
braun
Inhalt:
1500 ml
Verpackung:
Kartusche
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
2.782 kg
2 Dosen Pistolenschaum Fugenschalldämmung bis 56 dB, einkomponentig, einfache Handhabung (NBS-Pistole), DIN 4102 B2-Qualität, Ausbeute ca. 42 Liter, alterungsbeständig, feuchtigkeitshärtend, feinporige Zellstruktur, strukturfest, formstabil. 1 PU-Universal-Reiniger Reiniger und Entfetter, einfache Handhabung, Dose mit Gewinde und Sprühkopf, kann auf handelsübliche NBS-Pistolen aufgeschraubt werden, rückstandsfrei und schnell verdunstend. 1 NBS-Pistole BLUE Für bequemes Schäumen (perfekte Einhandbedienung), sauberes Arbeiten (kein Nachtropfen des Schaumes), dosiertes Schäumen und volle Schaumausbeute, leicht zu reinigen.


