BEKO - Siebhülse 13/100, für Injektions- und Verbundmörtel mit Zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 390 413 100
Ausführung - zum Stecken
Werkstoff der Hülse - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4036421390075
Sonepar Artikelnummer
120534576
Hersteller Artikelnummer
390 413 100
Hersteller Typ
390 413 100
Hersteller Artikel Nr.:
390 413 100
Ausführung:
zum Stecken
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Länge:
100 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Flansch:
Ja
Selbstschneidend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.056 kg


