Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Siebhülse 20 x 85 mm, für Injektions- und Verbundmörtel, ohn

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Siebhülse 20 x 85 mm, für Injektions- und Verbundmörtel, ohn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 390 320 085

  • Ausführung - zum Stecken

  • Werkstoff der Hülse - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 85 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421390068

Sonepar Artikelnummer

120534575

Hersteller Artikelnummer

390 320 085

Hersteller Typ

390 320 085

Hersteller Artikel Nr.:

390 320 085

Ausführung:

zum Stecken

Werkstoff der Hülse:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

85 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Flansch:

Ja

Selbstschneidend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39234090

Gewicht:

0.063 kg

Verankerungshilfe für Gewindestangen, die in Hohllochziegel eingeklebt werden. Sichert den Injektions-/Verbundmörtel gegen das Herabfallen im Hohllochziegel.