Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Silicon acetat 310 ml schwarz

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Silicon acetat 310 ml schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 225 10

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.357 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421225100

Sonepar Artikelnummer

120534241

Hersteller Artikelnummer

225 10

Hersteller Typ

225 10

Hersteller Artikel Nr.:

225 10

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.357 kg

Einfache Handhabung, alterungsbeständig, hohe Haftfähigkeit, dauerelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, in vielen Farben lieferbar.